HETTICH 460RFBOTTLE-250-BC centrifuga csomag 4 x 250 ml 200-240 V

Raktáron
Tétel: AH8DWR Modell: 460RFBOTTLE-250-BCKereszthivatkozás: 38LZ58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€46,417.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga csomag
AC erősítők8.5
Ferde rotorN
Kapacitás4 x 250 ml
színekfehér
TeljesítésTUV, CE, ISO 13485
Átmérő27.4 "
Magasság36.6 "
tart4 palackok
AnyagMűanyag, fém
Max. Hőmérséklet40 fok
Maximális RCF4600 XNUMX xg
Maximális kémcsőméret61mm x 122mm
motor típusaBrushless
Zajcsökkentési besorolás NRR68
Sebesség4600 rpm
Sebesség ellenőrzésProgramozható
Hőmérséklet Pontosság+/- 2 fok
Temp. Hatótávolság-20 foktól 40 fokig
Temp. Felbontás1 fok
Csőméret250mL
típusPadlóra
Feszültség (AC)200 a 240
Szélesség21.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 217.728
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)71.12
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAC erősítőkKapacitásCsőmérettípusFeszültség (AC)SzélességÁtmérőÁr
HETTICH 185MICRO12 centrifuga csomag 12 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTC 38LY65 185MIKRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,705.18
HETTICH 185MICRO12-PED centrifuga csomag 12 x 0.8 ml 12 tubus | AH8DTD 38LY66 185MIKRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLul100 a 12710.3 "13.9 "€4,995.59
HETTICH 185MICROSC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 2.5 A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 - 2.0 mlul100 a 12710.3 "13.9 "€4,863.79
HETTICH 185MICROSC-BC centrifuga csomag 18 x 2.0 ml 18 tubus | AH8DTG 38LY69 185MIKROSZ-Kr. E-2.518 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.3 "13.9 "€5,470.42
HETTICH 200CRYO centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€7,451.77
HETTICH 200CRYO-BC centrifuga csomag 20 x 1.8 ml 20 tubus | AH8DTJ 38LY71 200CRYO-Kr. E-220 x 1.8 ml1.8mLul100 a 12710.8 "13.5 "€8,428.44
HETTICH 200MICRO24 centrifuga csomag 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MIKRO24-224 x 2.0 ml2.0mLul100 a 12710.8 "13.5 "€6,838.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HETTICH 460RFBOTTLE-250-BC centrifuga csomag 4 x 250 ml 200-240 V
€46,417.50 /Mértékegység