Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R474-4 szabadon futó csavaros betét, M10 x 1 menetméret, 6PK | CH3UUT

HELICOIL R474-4 szabadon futó csavaros betét, M10 x 1 menetméret, 6PK

Raktáron
Tétel: CH3UUT Modell: R474-4
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
€30.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Ingyenes tekercs Dia.0.494 "
Beszúrás hossza0.5 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség6
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM10 x 1
Menet típusaGyújtógyertya metrikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R474-4 szabadon futó csavaros betét, M10 x 1 menetméret, 6PK
€30.19 /csomag