HELICOIL A4184-3CN090 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 X 0.5 menetméret, 100PK | CH3XEZ

HELICOIL A4184-3CN090 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100 PK

Tétel: CH3XEZ Típus: A4184-3CN090
€268.61 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3.15mm
Ingyenes tekercs Dia.4.075mm
Beszúrás hossza9mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-3CN090 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100 PK
€268.61 /csomag