HELICOIL A4184-3CN075 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 X 0.5 menetméret, 100PK | CH3XEY

HELICOIL A4184-3CN075 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100 PK

Cikkszám: CH3XEY Típus: A4184-3CN075
€161.11 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3.15mm
Ingyenes tekercs Dia.4.075mm
Beszúrás hossza7.5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-3CN075 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3 x 0.5 menetméret, 100 PK
€161.11 /csomag