Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-3.5CNW070 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M3.5 X 0.6 Thread Size, 100PK | CH3XEQ

HELICOIL A4184-3.5CNW070 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3.5 X 0.6 menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3XEQ Típus: A4184-3.5CNW070

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€231.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret3.7mm
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.4.675mm
Beszúrás hossza7mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Koppintson a Méretek elemreM3.5 x 0.5
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3.5 x 0.6
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-3.5CNW070 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M3.5 X 0.6 menetméret, 100 PK
€231.88 /csomag