Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-10CN300 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M10 X 1.5 Thread Size, 100PK | CH3XDY

HELICOIL A4184-10CN300 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M10 x 1.5 menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3XDY Típus: A4184-10CN300
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
€542.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret10.5mm
Ingyenes tekercs Dia.12.225mm
Beszúrás hossza30mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM10 x 1.5
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-10CN300 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M10 x 1.5 menetméret, 100 PK
€542.77 /csomag