Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-5CNW625 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 5/16-18 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WZN

HELICOIL A3585-5CNW625 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3WZN Típus: A3585-5CNW625
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
€377.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretQ
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.39 "
Beszúrás hossza0.625 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-5CNW625 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK
€377.12 /csomag