Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-3EN380 Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24 menetméret, Nitronic 60, 100PK | CH3WYW

HELICOIL A3585-3EN380 Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, Nitronic 60, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3WYW Típus: A3585-3EN380
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
€361.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret13 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.251 "
Beszúrás hossza0.38 "
AnyagNitronic 60
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Termék részletek:

A Helicoil A3585-3EN380 reteszelőbetét használható kompozit vagy állandó menetes furat beépítésére fába/fémbe, vagy lecsupaszított csavar/csavarmenet rögzítésére. A Helicoil betétek huzalozott tekercs kialakításúak, hogy a szabványos menetes furatot metrikus rögzítőelemek fogadására alakítsák át.

Jellemzők:

  • A szakítószilárdsága 200000 250000 és XNUMX XNUMX PSI között van.
  • Ez a Helicoil egység nitronic 60 és 304 rozsdamentes acélból készült a szerkezeti merevség érdekében.
  • C43-C50 Rockwell keménységgel rendelkezik.
  • Ez a Helicoil csavaros betét UNC menettel rendelkezik a fokozott teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NASM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a rögzítőbetétnek a belső menete?

A. A Helicoil A3585-3EN380 csavaros rögzítőbetét belső menetmérete 3/4-10 hüvelyk.

K. Milyen hosszú ez a csavaros rögzítőbetét?

V. A Helicoil A3585-3EN380 reteszelőbetét betét hossza 0.38 hüvelyk.

K. Milyen előnyökkel jár a Helicoil A3585-3EN380 rögzítőcsavarban található Helicoil rugalmas csavarzár?

A. A Helicoil rugalmas csavarzár lehetővé teszi a csavar egyenletes eltávolítását és visszaszerelését nyomatékveszteség nélkül.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-3EN380 Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, Nitronic 60, 100PK
€361.97 /csomag