Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A1084-2.2CN044 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M2.2 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3WKB

HELICOIL A1084-2.2CN044 Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.2 x 0.45 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3WKB Típus: A1084-2.2CN044

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€152.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret2.3mm
Ingyenes tekercs Dia.2.9mm
Beszúrás hossza4.4mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2.2 x 0.45
Menet típusaMetrikus durva, metrikus szabad futás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A1084-2.2CN044 Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.2 x 0.45 menetméret, 100PK
€152.35 /csomag