Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4184-6CN090S Csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 x 1 menetméret, 1000PK | CH3XDR

HELICOIL 4184-6CN090S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 x 1 menetméret, 1000 PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XDR Típus: 4184-6CN090S

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,959.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretD
Ingyenes tekercs Dia.7.675mm
Beszúrás hossza9mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM6 x 1
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.188
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4184-6CN090S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 x 1 menetméret, 1000 PK
€1,959.18 /csomag