Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 1084-2.5CNW038S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, szalag előtolás, 1000PK | CH3WJD

HELICOIL 1084-2.5CNW038S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, szalag előtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3WJD Típus: 1084-2.5CNW038S

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,817.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret#37
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.3.45mm
Beszúrás hossza3.8mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2.5 x 0.45
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 1084-2.5CNW038S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, szalag előtolás, 1000 PK
€1,817.34 /csomag