Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H601A-005-F1 áramlásmérő Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9

HEDLAND H601A-005-F1 áramlásmérő Gpm/lpm 0.5-5.0 / 2-19

Raktáron
Tétel: AD8YXL Modell: H601A-005-F1Kereszthivatkozás: 4NNC9
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
€1,519.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Pontosság+/- 2% teljes skála
Chamber Anyagalumínium
Csatlakozás mérete1/2 FNPT
Áramló anyagKőolajfolyadékok
Áramlási tartomány0.5-5 gpm
Áramlási tartomány @ GPM / LPM0.5 - 5 / 2 - 19
Magasság3"
Ház anyagaAlumínium
Hossz6.625 "
Max. Nyomás3500 psi
Max. Hőmérséklet240 F
Max. Feszültség250
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)6.00
Nyomásesés - 50% -os áramlás (PSI)3.00
Tömítés anyagaViton
Fajsúly0.876
típusVáltozó terület
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁr
HEDLAND H605B-005-F1 áramlásmérő Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9 H605B-005-F1Sárgaréz€1,654.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H601A-005-F1 áramlásmérő Gpm/lpm 0.5-5.0 / 2-19
€1,519.99 /Mértékegység