Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YSX2005022 képernyő 1/2 hüvelykes Cpvc | AC8MFV 3CET4

HAYWARD YSX2005022 képernyő 1/2 hüvelykes Cpvc

Raktáron
Tétel: AC8MFV Modell: YSX2005022Kereszthivatkozás: 3CET4
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
€75.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKépernyő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
AnyagCPVC
KépernyőCPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealViton
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKépernyőMéretÁr
HAYWARD YSX1005022 Képernyő 1/2 hüvelykes PVC | AC8MFH 3CER1 YSX1005022PVCPVC1 / 2 "€52.79
HAYWARD YSX1007522 képernyő 3/4 hüvelykes PVC | AC8MFK 3CER3 YSX1007522PVCPVC3 / 4 "€62.91
HAYWARD YSX1010022 képernyő 1 hüvelykes PVC | AC8MFM 3CER5 YSX1010022PVCPVC1"€68.95
HAYWARD YSX1020022 képernyő 2 hüvelykes PVC | AC8MFT 3CET2 YSX1020022PVCPVC2"€143.95
HAYWARD YSX2007522 Képernyő 3/4 hüvelykes Cpvc | AC8MFX 3CET6 YSX2007522CPVCCPVC3 / 4 "€86.18
HAYWARD YSX2010022 1 hüvelykes képernyő CPVc AC8MFZ 3CET8 YSX2010022CPVCCPVC1"€110.85
HAYWARD YSX2020022 2 hüvelykes képernyő Cpvc | AC8MGD 3CEU3 YSX2020022CPVCCPVC2"€184.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YSX2005022 képernyő 1/2 hüvelykes Cpvc
€75.13 /Mértékegység