Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD DAB1020UFF membránszelep 2-utas 2 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MXC 3HMD3

HAYWARD DAB1020UFF membránszelep 2 utas 2 hüvelykes Fnpt x foglalat

Raktáron
Tétel: AC9MXC Modell: DAB1020UFFKereszthivatkozás: 3HMD3
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
€881.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
test anyagaPVC
Térfogat-együttható48
csatlakozásFNPT x foglalat
Membrán anyagaFPM
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Hossz12 51 / 64 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret2"
Tömítés anyagaFPM
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8481805090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatócsatlakozásMembrán anyagaHosszCsőméretTömítés anyagaÁr
HAYWARD DAB1020FFK membránszelep 2-utas 2 hüvelykes karimás | AC9MWV 3HMC5 DAB1020FFK48karimásFPM8 17 / 64 "2"FPM€1,035.66
HAYWARD DAB1010FEK membránszelep 2-utas 1 hüvelykes karimás | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13karimásEPDM5.125 "1"EPDM€524.29
HAYWARD DAB1005UFF membránszelep 2-utas 1/2 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x foglalatFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM€345.20
HAYWARD DAB1007UFF membránszelep 2-utas 3/4 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MWY 3HMC8 DAB1007UFF8FNPT x foglalatFPM6 11 / 16 "3 / 4 "FPM€387.42
HAYWARD DAB1010UFF membránszelep 2-utas 1 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x foglalatFPM7 31 / 64 "1"FPM€520.34
HAYWARD DAB1012UFF membránszelep 2-utas 1-1/4 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MXA 3HMD1 DAB1012UFF33FNPT x foglalatFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM€741.29
HAYWARD DAB1015UFF membránszelep 2-utas 1-1/2 hüvelykes Fnpt x foglalat | AC9MXB 3HMD2 DAB1015UFF33FNPT x foglalatFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM€713.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD DAB1020UFF membránszelep 2 utas 2 hüvelykes Fnpt x foglalat
€881.47 /Mértékegység