Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD BYV11025A0ELI00 Pillangószelep PVC EPDM 2.5 hüvelykes kar | AH6TCX 36FN90

HAYWARD BYV11025A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2.5 hüvelykes kar fül

Raktáron
Tétel: AH6TCX Típus: BYV11025A0ELI00Kereszthivatkozás: 36FN90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,253.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.5.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma4
Csőméret2.5 "
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)33.34
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.StílusTemp. HatótávolságTeljesítésLemezanyagFogantyú típusaÁr
HAYWARD BYV11020A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0EGI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,317.03
HAYWARD BYV11020A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes kar | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71
HAYWARD BYV11020A0NG000 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0NGI00 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,218.21
HAYWARD BYV11020A0NL000 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€655.71
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11025A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2.5 hüvelykes kar fül
€1,253.33 /Mértékegység