Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS INDUSTRIES LB132296 Veszélycímke 2-7/8 hüvelyk szélesség - 500 db-os csomag | AF4MWM 9CN51

HARRIS INDUSTRIES LB132296 veszélyt jelző címke 2-7/8 hüvelyk szélességben – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4MWM Modell: LB132296Kereszthivatkozás: 9CN51

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyjelző
Magasság7 / 8 "
NyelvAngol
Jelmagyarázat / háttérszínFehér / fekete
AnyagÖntapadós papír
Címkék száma500
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4821104000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB132296 veszélyt jelző címke 2-7/8 hüvelyk szélességben – 500 db-os csomag
€15.39 /csomag