Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS INDUSTRIES LB132289 Címke 2-7/8 hüvelyk szélesség 7/8 hüvelyk H - 500 darabos csomag | AF4PDP 9E292

HARRIS INDUSTRIES LB132289 címke 2-7/8 hüvelyk szélesség 7/8 hüvelyk H - 500 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AF4PDP Modell: LB132289Kereszthivatkozás: 9E292

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
Magasság7 / 8 "
NyelvAngol
Jelmagyarázat / háttérszínSárga / Fekete
AnyagÖntapadó vinil
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességPkg. Menny.Ár
HARRIS INDUSTRIES LB132292 Címke 7/8 hüvelyk H 2-7 / 8 hüvelyk szélesség - 500 darabos csomag | AF3YFN 8F583 LB132292Sárga / FeketeÖntapadó vinil2.875 "500€27.79
HARRIS INDUSTRIES LB132307 Címke 2-7 / 8 hüvelyk szélesség 7/8 hüvelyk H - 500 csomag | AF3YFP 8F584 LB132307Fekete sárgaÖntapadó vinil2.875 "500€29.62
HARRIS INDUSTRIES LB132326 Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség - 500 darabos csomag | AF3YFX 8F738 LB132326Purple / YellowPapír7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132329 Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség - 500 darabos csomag | AF3YFY 8F740 LB132329Fehér / pirosÖntapadó vinil7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132336 Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség - 500 darabos csomag | AF3YGA 8F742 LB132336Fekete sárgaÖntapadó vinil7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132323 Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség - 500 darabos csomag | AF3YGB 8F743 LB132323Sárga / FeketeÖntapadó vinil7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132333 Címke 7/8 hüvelyk szélesség 7/8 hüvelyk H - 500 csomag | AF3YGC 8F744 LB132333Black / WhiteÖntapadó vinil7 / 8 "500€27.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB132289 címke 2-7/8 hüvelyk szélesség 7/8 hüvelyk H - 500 darabos csomag
€27.79 /csomag