HARRINGTON SNERP003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AB8HRR 25K764

HARRINGTON SNERP003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AB8HRR Modell: SNERP003S-10Kereszthivatkozás: 25K764

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,973.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
Gerenda magassága4-5 / 8 "
FékHúzórotor
Kapacitás500 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 5 "
belmagassága14.625 "
Ház mélysége6.625 "
Ház hossza22.25 "
Ház szélessége13 "
Lift10 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség500 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14.625 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
Hővédelemopció
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON SNERP005L-10 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AB8HRV 25K767 SNERP005L-1014.625 "7.7Húzórotor6.625 "22.25 "13 "7 FPM1000 font€5,518.64
HARRINGTON SNERP005S-10 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AB8HRY 25K770 SNERP005S-1015.375 "16.9Húzórotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 font€6,050.71
HARRINGTON SNERP010L-10 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AB8HTB 25K773 SNERP010L-1016.5 "16.9Húzórotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 font€6,015.12
HARRINGTON SNERP010S-10 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AB8HTE 25K776 SNERP010S-1017-11 / 16 "23.9Húzórotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 font€8,366.91
HARRINGTON SNERP020L-10 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb | AB8HTH 25K779 SNERP020L-1022.25 "23.9Húzórotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 font€8,191.05
HARRINGTON SNERP030C-10 elektromos láncos emelő 6000 Lb. 10 láb | AB8HTL 25K782 SNERP030C-1028.875 "23.9Húzórotor8-5 / 16 "26.875 "16.5 "3.5 fpm6000 font€10,942.02
HARRINGTON SNER003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AE9CAW 6HJR6 SNER003S-1013-13 / 16 "7.7Húzza meg a rotor motort6.625 "22.187 "9 15 / 16 "14 FPM500 font€4,505.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERP003S-10 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb
€4,973.26 /Mértékegység