HARRINGTON PTF2030 kocsiacél 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99

HARRINGTON PTF2030 kocsi acél 6000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF7ZMN Modell: PTF2030Kereszthivatkozás: 23XR99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,111.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
A gerendás karimához illeszkedik3-20/87" to 6-1/50"
Megfelel a gerenda magasságának3/10 - 5 "
Head Room to Bail6-7 / 10 "
Head Room to Shaft12 "
Terhelhetőség6000 font
Min. Sugárgörbe25-3 / 5 "
Kerék anyagaAcél
Kerék futómű átmérője5-3 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.635
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
HARRINGTON PT080 kocsiacél 16000 font | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "16,000 font€4,772.06
HARRINGTON PT100 kocsiacél 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 - 6 "20,000 font€4,772.06
HARRINGTON PTF2005 kocsiacél 1000 font | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "- 4"3"1000 font€389.20
HARRINGTON PTF2010 kocsi acél000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "- 5"7/10 - 3 "2000 font€516.52
HARRINGTON PTF2020 kocsiacél 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 - 4 "4000 font€748.80
HARRINGTON PTF2050 Trolley Steel 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 - 5 "10000 font€1,907.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON PTF2030 kocsi acél 6000 Lb.
€1,111.17 /Mértékegység