HALTEC TV-413-500 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db | AC6HAB 33W518

HALTEC TV-413-500 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db

Raktáron
Tétel: AC6HAB Modell: TV-413-500Kereszthivatkozás: 33W518

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€335.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs szelep
színekFekete
Hossz1.25 "
AnyagGumifém
Max. Levegő nyomás65 psi
Felni furatméret. 453 "
SzelepméretStandard furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1525
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
HALTEC TV-413-10 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "10€8.24
HALTEC TV-413-50 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50€42.19
HALTEC TV-415-10 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "10€10.02
HALTEC TV-415-50 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50€49.33
HALTEC TV-412-50 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 7/8 hüvelykes - 50 db-os csomag | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50€41.33
HALTEC TV-412-500 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 7/8 hüvelykes - 500 db | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "500€339.51
HALTEC TV-414-10 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6HAG 33W523 TV-414-101.5 "10€8.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALTEC TV-413-500 Snap hüvelykes gumiabroncs szelep 1 1/4 hüvelykes - 500 db
€335.38 /csomag