Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HACKETT 1.5CS Copper Mallet, Steel Handle, 24 Oz Head Wt, 1 1/4 Inch Dia, 2 7/8 Inch Head Lg | CR3MUD 36XC05

HACKETT 1.5CS Copper Mallet, Steel Handle, 24 Oz Head Wt, 1 1/4 Inch Dia, 2 7/8 Inch Head Lg

Raktáron
Cikkszám: CR3MUD Típus: 1.5CSKereszthivatkozás: 36XC05
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
€92.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HACKETT 5BS sárgaréz kalapács, acél fogantyú, 4 lb fej tömeg, 1 7/8 hüvelyk átmérő, 3 3/4 hüvelyk fejhossz | CR3MTU 36XC22 5BS€350.85
HACKETT 1BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 16 oz fej súly, 1 1/8 hüvelyk átmérő, 2 5/8 hüvelyk fejhossz | CR3MTV 36XC08 1BH€130.32
HACKETT 3BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 2 1/2 lb fej súly, 1 3/4 hüvelyk átmérő, 3 1/4 hüvelyk fejhossz | CR3MTW 36XC16 3BH€247.28
HACKETT 2BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 24 oz fej súly, 1 1/2 hüvelyk átmérő, 3 1/8 hüvelyk fejhossz | CR3MTX 36XC12 2BH€187.13
HACKETT 4BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 3 lb fej súly, 1 3/4 hüvelyk átmérő, 3 3/4 hüvelyk fejhossz | CR3MTY 36XC19 4BH€289.06
HACKETT 5BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 4 5/8 lb fej súly, 1 7/8 hüvelyk átmérő, 4 hüvelyk fejhossz | CR3MTZ 36XC23 5BH€360.87
HACKETT .5BH sárgaréz kalapács, fa fogantyú, 8 oz fej súly, 7/8 hüvelyk átmérő, 2 hüvelyk fejhossz, 10 hüvelyk hosszúság | CR3MUA 36XC01 .5BH€101.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HACKETT 1.5CS Copper Mallet, Steel Handle, 24 Oz Head Wt, 1 1/4 Inch Dia, 2 7/8 Inch Head Lg
€92.89 /Mértékegység