Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN70 szűrő/szabályozó 1 hüvelykes NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU

GROZ 36JN70 szűrő/szabályozó 1 hüvelykes NPT 193 cfm 215 psi

Raktáron
Tétel: AH6XDU Modell: 36JN70
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
€275.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombIgen
Beállítási tartomány7-145 psi
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete5.6 oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrés értékelése40 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "
Max. Folyam193 cfm
Max. Nyomás215 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság14.6 "
Teljes szélesség3.54 "
Csőméret1 "NPT
MéretHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0411040, Jupiter 82218215

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
GROZ 36JN63 szűrő / szabályozó 1/8 hüvelykes NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniatűrPolikarbonát védőrésszel0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT€53.51
GROZ 36JN64 szűrő / szabályozó 1/4 hüvelykes NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniatűrPolikarbonát védőrésszel0.3 oz.20 CFM145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT€61.58
GROZ 36JN65 szűrő / szabályozó 1/4 hüvelykes NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65KözbülsőPolikarbonát védőrésszel1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT€106.38
GROZ 36JN66 szűrő / szabályozó 3/8 hüvelykes NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66KözbülsőPolikarbonát védőrésszel1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT€106.38
GROZ 36JN67 szűrő / szabályozó 1/2 hüvelykes NPT 106 cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67Standard Polikarbonát védőrésszel1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT€133.75
GROZ 36JN68 szűrő / szabályozó 1/2 hüvelykes NPT 106 cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68Standard Alumínium3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT€162.42
GROZ 36JN69 szűrő / szabályozó 3/4 hüvelykes NPT 149 cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69Heavy DutyAlumínium5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT€283.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN70 szűrő/szabályozó 1 hüvelykes NPT 193 cfm 215 psi
€275.19 /Mértékegység