Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN51 légszűrő 1/2 hüvelykes NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 légszűrő 1/2 hüvelykes NPT 125 cfm 145 psi

Raktáron
Tétel: AH6XDG Modell: 36JN51
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
€101.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete1.5 Oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése40 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam125 cfm
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság6.77 "
Teljes szélesség2.75 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0425925, Jupiter 42007831

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaTál méreteMax. NyomásTeljes magasságÁr
GROZ 36JN52 légszűrő 1/2 hüvelykes NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Alumínium3 Oz.290 psi8.82 "€122.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN51 légszűrő 1/2 hüvelykes NPT 125 cfm 145 psi
€101.74 /Mértékegység