Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 92720 Hüvelygyűrű visszazárva 2 1/2 hüvelyk szélesség PVC | AC3RTV 2VPZ9

GROTE 92720 tömítés zárt hátul 2 1/2 hüvelyk szélesség PVC

Raktáron
Tétel: AC3RTV Típus: 92720Kereszthivatkozás: 2VPZ9
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
€26.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrommet, zárt hátul
befejezFekete
Belül Dia.2-1/2 x 6-3/4"
AnyagPVC
Dia kívül.3-1/4 x 7-5/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termék részletek:

    • Tömítések és rögzítők száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBelül Dia.TételDia kívül.Ár
GROTE 91400 Grommet 2 13/16 hüvelyk Id | AB9URC 2FDV7 91400Fekete2-25 / 32 "tömítőgyűrű3-1 / 4 "€4.82
GROTE 91410 Grommet 3 hüvelykes Id | AB9URE 2FDV9 91410Fekete3"tömítőgyűrű3-5 / 8 "€5.13
GROTE 91740 Grommet 4 hüvelykes Id | AB9URJ 2FDW4 91740Fekete4-1 / 2 "tömítőgyűrű5-1 / 4 "€5.83
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 hüvelyk Id | AB9URQ 2FDX1 92120Fekete2-5 / 16 "tömítőgyűrű2-13 / 16 "€5.59
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 Inch Id | AB9UTD 2FDY4 94010Fekete2-25 / 32 "tömítőgyűrű3-1 / 4 "€11.57
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 hüvelyk Id | AB9UTF 2FDY6 94100Fekete2-1 / 3 "tömítőgyűrű2-13 / 16 "€11.48
GROTE 91950 Hüvelygyűrű visszazárva 4-1/2 Id PVC fekete | AC3RTM 2VPZ2 91950Fekete4-1 / 2 "Grommet, zárt hátul5-1 / 4 "€29.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 92720 tömítés zárt hátul 2 1/2 hüvelyk szélesség PVC
€26.93 /Mértékegység