Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS OM040S003-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 4–66 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPI OM040S003-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 4–66 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6HHK Típus: OM040S003-822R5GKereszthivatkozás: 61CV31
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
€6,948.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagKenőanyagok, olajok, sűrű folyadékok
Áramlási tartomány15 - 250 lpm
Áramlási tartomány @ GPH240 A 3960
Áramlási tartományok (GPM)4 A 66
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-22 és 176 fok között F
Csőmérethez1 1 / 2 "
Frekvenciatartomány14 és 233.3 Hz között
Magasság7 3 / 5 "
Ház anyaga316 SS
Hossz7 2 / 5 "
Max. Nyomás435 psi
Max. Viszkozitás1000 XNUMX CPS
O Gyűrű anyagaPTFE Enculált FKM
Output Type4–20 mA skálázott impulzus
Tápellátás8 - 24V DC
Rotor anyagaPPS
Érzékelő típusOvális fogaskerék
típusOvális fogaskerék
Szélesség6 3 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95

Termék részletek:

    • 61CV31

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságCsatlakozás méreteKijelző típusaEgységek megjelenítéseÁramlási tartományHáz anyagaÁr
GPIMETERS OM015A001-826R7G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.26-10.6 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDcu. m, gal., kg, liter, lb.1 - 40 lpmAlumínium€2,698.24
GPIMETERS OM015A511-222 Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.26-10.6 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 - 40 lpmAlumínium€2,512.36
GPIMETERS OM015A001-822R5G Elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 0.26-10.6 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDgal.1 - 40 lpmAlumínium€3,163.41
GPIMETERS OM025A001-820M4 mechanikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 2.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mechanikai-2.6-40 gpmAlumínium€3,882.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI OM040S003-822R5G elektronikus áramlásmérő, ovális fogaskerék, 4–66 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT
€6,948.49 /Mértékegység