GPIMETERS M-150S-EM üzemanyag-szivattyú, kézi, 3 2/5 hüvelykes kimeneti méret | AJ2KMY 8YCW0

GPIMETERS M-150S-EM üzemanyag-szivattyú, kézi, 3 2/5 hüvelykes kimeneti méret

Raktáron
Tétel: AJ2KMY Modell: M-150S-EMKereszthivatkozás: 8YCW0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,072.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagpumpa
Kompatibilis folyadékokBenzin, Dízel, Kerozin
Áramlási sebesség15 GPM
Biztosíték erősítők25
Tömlő Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza10 ft.
Bemeneti méret1 "FNPT
Motoros HP1/5
Motor fordulatszám1900
Szerelési méret2 "MNPT
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Tápkábel hossza18 ft.
típusRotációs felszerelés
Feszültség12V DC
Munkahelyi nyomás15 PSI
Munkahőmérséklet.-20 és 125 fok között F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2105
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: NAGY PLAINS INDUSTRIES

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTömlő hosszatípusSzerelési méretMunkahelyi nyomásMunkahőmérséklet.Ár
GPIMETERS M-150S-AU üzemanyag-szivattyú, automatikus, 3 2/5 hüvelykes kimeneti méret | AJ2KMZ 8YCW8 M-150S-AU15 GPM12 ft.Rotációs felszerelés2 "MNPT15 PSI-20 és 125 fok között F€1,309.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS M-150S-EM üzemanyag-szivattyú, kézi, 3 2/5 hüvelykes kimeneti méret
€1,072.97 /Mértékegység