Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS G2P05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, turbina, 1.2-12 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPI G2P05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, turbina, 1.2-12 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6HHB Modell: G2P05NQ9GMACross Ref: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA / G2P-05-N-Q
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
€2,271.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 1.5%
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagVegyszerek, maró folyadékok, víz, vízszerű folyadékok
Áramlási tartomány3.8 - 38 lpm
Áramlási tartomány @ GPH60 A 600
Áramlási tartományok (GPM)1.2 A 12
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-140 fok. F
Csőmérethez1 / 2 "
Frekvenciatartomány48 és 480 Hz között
Magasság3 23 / 25 "
Ház anyagaPVDF
Hossz7 3 / 10 "
Max. Nyomás100 psi
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
Tápellátás2 db AAA alkáli elem
Rotor anyagaPVDF
Érzékelő típusTurbina
típusTurbina
Szélesség2 1 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • 61CT71

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsatlakozás méreteÁramlási tartományPontosságHáz anyagaÁr
GPIMETERS G2H07NQ9GMV Elektronikus áramlásmérő, turbina, 2-20 gpm áramlási tartomány, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6 - 76 lpm+ / - 1%316 SS€2,080.58
ajánlatkérés
GPIMETERS G2H10NQ9GMV Elektronikus áramlásmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 - 190 lpm+ / - 1%316 SS€1,884.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI G2P05NQ9GMA elektronikus áramlásmérő, turbina, 1.2-12 gpm áramlási tartomány, 1/2 FNPT
€2,271.79 /Mértékegység