Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MILL CEM1364F2TIALN keményfém maró 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7ATH Modell: CEM1364F2TIALNKereszthivatkozás: 36NR49

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatC2 Micro Gabona
Helix SzögVáltozó
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaCEM1364F2TIALN
AnyagKarbid
Marás Dia.13 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
GORILLA MARÓ CEM1164F4TIALN Keményfém Maró 2 hüvelykes | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"€22.09
GORILLA MARÓ CEM12FSL2TIALN keményfém maró 6 hüvelykes | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALNTiAlN3"CEM12FSL2TIALN26"€199.05
GORILLA MARÓ CEM18FXL2TIALN keményfém maró 3 hüvelykes | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"€28.45
GORILLA MARÓ CEM316FSL4TIALN keményfém maró 4 hüvelykes | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"€60.73
GORILLA MARÓ CEM38FSL4TIALN keményfém maró 6 hüvelykes | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALNTiAlN3"CEM38FSL4TIALN46"€107.96
GORILLA MARÓ CEM516F3 keményfém maró 2-1/2 hüvelykes | AH7ATT 36PA52 CEM516F3Nem bevont7 / 8 "CEM516F332.5 "€35.32
GORILLA MILL GM38FSL4 keményfém maró 6 hüvelykes | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"€169.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL CEM1364F2TIALN keményfém maró 2-1/2 hüvelykes
€30.43 /Mértékegység