Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-NPMX-0806 tömlőcsatlakozó Nptf dugó 1/2 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGJ 3DVD9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPMX-0806 tömlőszerelvény Nptf apa 1/2 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Tétel: AC8UGJ Modell: PB-NPMX-0806Kereszthivatkozás: 3DVD9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes forgatható
Hex fejméret (hüvelyk)11/16
Hex méret11 / 16 "
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa(M) NPT
típusNPTF, férfi, forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztő stílusHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretÁr
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK PB-NPMX-0404 tömlőcsatlakozó Nptf dugó 1/4 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGF 3DVD6 PB-NPMX-0404Egyenes forgatható9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4-18 "€13.93
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-NPMX-0604 Tömlőcsatlakozó Nptf dugó 3/8 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGG 3DVD7 PB-NPMX-0604Egyenes forgatható9 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4-18 "€14.52
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-NPMX-0606 tömlőcsatlakozó Nptf dugó 3/8 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGH 3DVD8 PB-NPMX-0606Egyenes forgatható11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8-18 "€15.34
GOODYEAR MÉRETI TERMÉKEK PB-NPMX-0808 tömlőcsatlakozó Nptf dugó 1/2 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGK 3DVE1 PB-NPMX-0808Egyenes forgatható7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2-14 "€19.71
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK PB-NPMX-1212 tömlőcsatlakozó Nptf dugó 3/4 hüvelykes tömlő azonosító | AC8UGL 3DVE2 PB-NPMX-1212Egyenes1-1 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4-14 "€29.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPMX-0806 tömlőszerelvény Nptf apa 1/2 hüvelykes tömlőazonosító
€15.72 /Mértékegység