GLEASON RCG28102 Festoon System Kit kerek 0.95-1.25 20 láb | AA2UWK 11C483

GLEASON RCG28102 Festoon System Kit kerek 0.95-1.25 20 láb

Tétel: AA2UWK Típus: RCG28102Kereszthivatkozás: 11C483
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,203.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon rendszerkészlet
Kábel mérete0.95–1.25 ”
KábeltípusRound
Max. Utazási távolság (Ft.)16.9
Min. Kábel / tömlő szükséges (Ft)23
Kocsik száma3
Teljes hossz20 láb.
Tárolási hossz (Ft)2.1
Kocsi kapacitása (font)45
típusC-sín
KerékAcél
Kerék futómű átmérője1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)317.5
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusTeljes hossztípusÁr
GLEASON FF08-02 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Lakás14ft. 23ft -ig.Drótkötél€460.09
GLEASON FF08-03 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Lakás19ft. 30ft -ig.Drótkötél€534.41
GLEASON FF08-04 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Lakás23ft. 37ft -ig.Drótkötél€654.86
GLEASON FF08-05 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Lakás27ft. 44ft -ig.Drótkötél€739.94
GLEASON FF08-06 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Lakás32ft. 50ft -ig.Drótkötél€776.57
GLEASON FF08-07 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Lakás36ft. 58ft -ig.Drótkötél€847.07
GLEASON FF08-08 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Lakás40ft. 65ft -ig.Drótkötél€1,001.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON RCG28102 Festoon System Kit kerek 0.95-1.25 20 láb
€1,203.15 /Mértékegység