Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GERBER PLUMBING GC444242 Faucet Laundry Lever 2.2 Gpm Metal | AF9EEX 29VL02

GERBER PLUMBING GC444242 Faucet Laundry Lever 2.2 Gpm Metal

Raktáron
Tétel: AF9EEX Modell: GC444242Kereszthivatkozás: 29VL02
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
€321.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
test anyagaFém
TeljesítésNSF/ANSI 61-9, ASME A112.18.1M, NSF/ANSI 372, CSA B125.1, IAPMO/cUPC, ICC/ANSI A117.1, MASS Code
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseMosoda
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaVandal Proof Aerator
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Csere patronIgen
Kiöntő hossza6"
Szelep típusaVandal Proof Aerator

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481801030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GERBER PLUMBING GC444242 Faucet Laundry Lever 2.2 Gpm Metal
€321.90 /Mértékegység