Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENOVA 54705 Könyök PVC 100 psi @ 180° F 1/2in csőméret | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Könyök PVC 100 psi @ 180 fok F 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AG4KJN Típus: 54705Kereszthivatkozás: 34CD97
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
€1.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Nyomás100 psi 180 ° F-on
Max. Hőmérséklet180 fok F
Lyukak száma2
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GENOVA 62830 könyök PVC 30 ütemterv fehér 3 hüvelykes csőméret | AG4KJZ 34CE10 628303"€1.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENOVA 54705 Könyök PVC 100 psi @ 180 fok F 1/2 hüvelykes csőméret
€1.86 /Mértékegység