Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 Inch Hub | AF6XLP 20LU73

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 Inch Hub

Raktáron
Tétel: AF6XLP Típus: 43240Kereszthivatkozás: 20LU73
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
€3.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. HőmérsékletCsak hideg víz
Lyukak száma0
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENOVA 43240 Cross Pvc 4 Inch Hub
€3.92 /Mértékegység