ÁLTALÁNOS KÁBEL C0600A.41.10 Számítógépkábel 24 Awg 1 Vezetékek 7/32 | AA8NVE 19G440

GENERAL CABLE C0600A.41.10 Számítógépkábel 24 Awg 1 Vezetékes 7/32

Raktáron
Tétel: AA8NVE Modell: C0600A.41.10Kereszthivatkozás: 19G440

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógépes kábel
KábeltípusÁrnyékolt
Kapacitancia19.7 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret24 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.157 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/32
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolásKábeltípusVezetõméretzátonyrafutásFeszültségVezetõ típusaSzigetelésTételÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0603A.41.10 Számítógépkábel 24 Awg 8 Vezetékes 7/32 | AA8NVF 19G441 C0603A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt24 AWG7/32300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€1,483.34
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0650A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 4 Vezetékes 7/30 | AA8NVH 19G444 C0650A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé; 65% ónozott rézfonatFólia / zsinór pajzs22 AWG7/30300Sodort réz, 2 sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0654A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 6 Vezetékes 7/30 | AA8NVJ 19G446 C0654A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé; 65% ónozott rézfonatFólia / zsinór pajzs22 AWG7/30300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€3,923.40
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0663A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 25 Vezetékek 7/30 | AA8NVK 19G447 C0663A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé; 65% ónozott rézfonatFólia / zsinór pajzs22 AWG7/30300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€13,870.86
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0720A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 1 Vezetékek 7/30 | AA8NVL 19G448 C0720A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt22 AWG7/30300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€695.28
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0721A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 2 Vezetékes 7/30 | AA8NVM 19G449 C0721A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt22 AWG7/30300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€1,006.53
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0723A.41.10 Számítógépkábel 22 Awg 4 vezeték 7/30 | AA8NVN 19G451 C0723A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt22 AWG7/30300Sodort réz, sodrott párPrémium minőségű, színkódolt SR PVC (UL1061)Számítógépes kábel€2,027.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C0600A.41.10 Számítógépkábel 24 Awg 1 Vezetékes 7/32
€549.65 /Mértékegység