GEMTOR MRW-50 Man Minősített Csörlő 50 Láb 310 Lb Sárga | AF6KPV 19TJ92

GEMTOR MRW-50 Férfi csörlő 50 láb 310 Lb Sárga

Raktáron
Tétel: AF6KPV Modell: MRW-50Kereszthivatkozás: 19TJ92

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,881.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz ember értékelte a csörlőt
Kábel átmérője3 / 16 "
színekSárga
Hardver anyagKovácsolt acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz50 láb.
Vonal anyagaGalvanizált acél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseAnchorage csatlakozó nélkül
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusForgatható jelzőfény Snaphook
Szakítószilárdság4200 font
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.41
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVonal anyagaSzakítószilárdságÁr
GEMTOR MRW-50S ember által értékelt csörlő 50 láb 310 font sárga | AF6KPW 19TJ93 MRW-50S50 láb.Rozsdamentes acél3700 font€4,024.12
GEMTOR MRW-100 ember által értékelt csörlő 100 láb 310 font sárga | AF6KPX 19TJ94 MRW-100100 láb.Galvanizált acél4200 font€4,033.17
GEMTOR MRW-100S ember által értékelt csörlő 100 láb 310 font sárga | AF6KPY 19TJ95 MRW-100S100 láb.Rozsdamentes acél3700 font€4,989.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMTOR MRW-50 Férfi csörlő 50 láb 310 Lb Sárga
€3,881.63 /Mértékegység