Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMTOR 543CH3-0T III. osztályú mentőheveder 30-44 hüvelyk | AG9EKY 19TJ98

GEMTOR 543CH3-0T III. osztályú mentőheveder 30-44 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9EKY Típus: 543CH3-0TKereszthivatkozás: 19TJ98

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€927.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMentőkábel
Vissza D-gyűrűIgen
OsztályIII
színekKék / Sárga
Der a derékmérethez30 "hogy 44"
Első D-gyűrűIgen
Hardver anyagAcél és alumínium
Lábszíj csatokSúrlódás / áthaladás
Darabszám2
Vállpánt csatokSúrlódás / áthaladás
Oldalsó D-gyűrűkNem
Hevederes anyagNejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • A teherhordó rögzítési pontok száma: 5
    • Helymeghatározó rögzítési pontok száma: 0
    • Derék csat: Snaphook, D-Ring

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámVissza D-gyűrűOsztályVállpánt csatokOldalsó D-gyűrűkHevederes anyagszínekDer a derékmérethezÁr
GEMTOR 541NYCL-0A II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€660.79
GEMTOR 541NYCL-2A II. osztályú mentőheveder, 36-50 hüvelyk | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga36 "hogy 50"€660.79
GEMTOR 541NYCL-4A II. osztályú mentőheveder 44 hüvelyk és 56 hüvelyk között | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga44 "hogy 56"€660.79
GEMTOR 541NYCR-0A II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€660.42
GEMTOR 541NYCR-2A II. osztályú mentőheveder 36 hüvelyk és 50 hüvelyk között | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga36 "hogy 50"€660.42
GEMTOR 541NYCR-4A II. osztályú mentőheveder 44 hüvelyk és 56 hüvelyk között | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga44 "hogy 56"€660.42
GEMTOR 541NYCL-0N II. osztályú mentőheveder 30 hüvelyk és 44 hüvelyk között | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1NemIIEgyik semNemNejlonKék / Sárga30 "hogy 44"€582.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMTOR 543CH3-0T III. osztályú mentőheveder 30-44 hüvelyk
€927.97 /Mértékegység