Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 alátét, #12 csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelyk külső átmérő, 100 db | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 alátét, 12-es csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPF Modell: FBFLWASHN12SODP100Kereszthivatkozás: 36RK74
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
€76.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#12
Fokozat18-8
Belül Dia.1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.9 / 16 "
csomag súlya0.22
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság5 / 77 "
Vastagsági tolerancia0.051–0.08 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 alátét, 12-es csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 9/16 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€76.59 /csomag