Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP50 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 50 db | AH7CQC 36RK94

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP50 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQC Típus: FBFLWASH58SODP50Kereszthivatkozás: 36RK94
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
€73.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya1.3
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH58SODP50 alátét, 5/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 50 pk
€73.58 /csomag