Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 100 db | AH7CPR 36RK84

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CPR Modell: FBFLWASH38SOD2P100Kereszthivatkozás: 36RK84

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€85.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.25 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya0.64
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH38SOD2P100 alátét, 3/8 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€85.26 /csomag