Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 1-3/4 Inch Outside Dia. | AH7CTF 36RL44

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Lapos alátét, 7/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1-3/4 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: AH7CTF Modell: FBFEWASHT78134Kereszthivatkozás: 36RL44

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Fokozat18-8
Belül Dia.29 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya0.12
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Lapos alátét, 7/8 hüvelykes csavarméret, 18-8 rozsdamentes acél, 1-3/4 hüvelyk külső átm.
€10.68 /Mértékegység