Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 25 db | AH7CMW 36RK42

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 25 db

Raktáron
Tétel: AH7CMW Típus: FBFEWASH14112P25Kereszthivatkozás: 36RK42
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
€38.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Fokozat18-8
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
csomag súlya0.7
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH14112P25 alátét, 1/4 hüvelykes csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelyk külső átmérő, 25 db
€38.91 /csomag