Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-3/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CQY 36RL14

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-3/8 hüvelyk külső átmérő, 50 db

Raktáron
Tétel: AH7CQY Modell: FB3FLWASH12LOD2P50Kereszthivatkozás: 36RL14
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
€156.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Fokozat316
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.375 "
csomag súlya1.65
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.086–0.132 ”
Vastagsági tolerancia0.086–0.132 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12LOD2P50 alátét, 1/2 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-3/8 hüvelyk külső átmérő, 50 db
€156.43 /csomag