Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Washer, #10 Bolt, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQK 36RL02

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 alátét, 10-as csavar, 316-os rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH7CQK Modell: FB3FLWASH10LOD2P100Kereszthivatkozás: 36RL02
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
€87.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Fokozat316
Belül Dia.7 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
csomag súlya0.12
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.036–0.065 ”
Vastagsági tolerancia0.036–0.065 ”
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 alátét, 10-as csavar, 316-os rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 100 pk
€87.37 /csomag