FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA

FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT

Tétel: CG6EDE Típus: QSE07NPTQ9XXXAKereszthivatkozás: 61CW44 / QSE07NPT09XXXA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus áramlásmérő
Pontosság+ / - 0.5%
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaMNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal.
Áramló anyagVíz, vízbázisú nem korrozív folyadékok
Áramlási tartomány1.27 - 76 lpm
Áramlási tartomány @ GPH18 A 1200
Áramlási tartományok (GPM)0.3 A 20
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-180 fok. F
Csőmérethez3 / 4 "
Frekvenciatartomány9.7 és 645.7 Hz között
Magasság5 13 / 100 "
Ház anyagaNoryl
Hossz10 3 / 4 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Viszkozitás20 XNUMX CPS
O Gyűrű anyagaEPDM
Output TypeSkálázott pulzus
Tápellátás12 - 36V DC
Érzékelő típusElektromágneses
típusElektromágneses
Szélesség6 31 / 100 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A QSE07NPT09XXXA cserealkatrész -száma

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeÁramlási tartományCsatlakozás méreteKapcsolat típusaEgységek megjelenítéseÁr
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Elektromágneses áramlásmérő, turbina, 0.16–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXA4–20 mA skálázott impulzus0.63 - 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.16–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXASkálázott pulzus0.63 - 38 lpm1 / 2 "MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Elektromágneses áramlásmérő, turbina, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXA4–20 mA skálázott impulzus1.27 - 76 lpm3 / 4 "MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Elektromágneses áramlásmérő, turbina, 0.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXA4–20 mA skálázott impulzus2.52 - 151 lpm1"MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.6–40 gpm áramlási tartomány, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXASkálázott pulzus2.52 - 151 lpm1"MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Elektromágneses áramlásmérő, turbina, 1.3–80 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXD4–20 mA skálázott impulzus5.05 - 303 lpm1.5 "MNPTgal.-
ajánlatkérés
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 1.3–80 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA QSE15NPTQ9XXXASkálázott pulzus5.05 - 303 lpm1.5 "MNPTgal.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Elektromágneses áramlásmérő, 0.3–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 MNPT