FLAMBEAU 8500JT kis alkatrészek szekrény fekete/átlátszó | AG9FEL 19YZ99

FLAMBEAU 8500JT kis alkatrészek szekrény fekete/átlátszó

Raktáron
Tétel: AG9FEL Típus: 8500JTKereszthivatkozás: 19YZ99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€289.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKis alkatrészeket tároló rendszer
színekFekete / Clear
Rekesz mélysége8-7 / 8 "
Rekesz magassága1-15 / 16 "
Rekesz szélessége13-1 / 8 "
Retesz színFekete
Retesz típusaMechanikai
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma4
Kivehető osztók száma16
Külső magasság16 "
Külső hossz14.75 "
Külső szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6728
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)38.4
Hajószélesség (cm)37.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU 8500JT kis alkatrészek szekrény fekete/átlátszó
€289.20 /Mértékegység