Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 8517-035 Psa Csiszolótekercs 60 láb 180 G | AD4QZJ 42X698

FINISH 1ST 8517-035 Psa csiszolótekercs 60 láb 180 g

Raktáron
Tétel: AD4QZJ Modell: 8517-035Kereszthivatkozás: 42X698
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
€45.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPSA csiszoló tekercs
CsiszolóanyagAlumínium-oxid, sztearált
HátlapPapír
HátsúlyC
színekArany
FokozatNagyon finom
Csikorog180
Hossz60 láb.
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.62
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód6805200000
Származási országFI

Termékváltozatok

TermékekModellHátsúlyFokozatCsikorogÁr
FINISH 1ST 8516-035 Psa Csiszoló tekercs 60 láb 80 G | AD4QZF 42X695 8516-035Dközepes80€51.52
FINISH 1ST 8519-035 Psa Csiszolótekercs 60 láb 120 G | AD4QZG 42X696 8519-035DVége120€44.31
FINISH 1ST 8521-035 Psa csiszolóhenger 60 láb 220 G | AD4QZK 42X699 8521-035CNagyon finom220€44.15
FINISH 1ST 8518-035 Psa Csiszoló tekercs 60 láb 320 G | AD4QZL 42X701 8518-035CExtra Finom320€44.15
FINISH 1ST 8522-035 Psa Csiszolótekercs 60 láb 400 G | AD4QZM 42X702 8522-035CExtra Finom400€44.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 8517-035 Psa csiszolótekercs 60 láb 180 g
€45.17 /Mértékegység