Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH 1ST 8440-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 40 G - 25 db-os csomag | AD4QYP 42X680

FINISH 1ST 8440-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 40 G - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4QYP Modell: 8440-035Kereszthivatkozás: 42X680

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPSA csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid, sztearált
Csiszoló típusNyitott kabát
HátlapPapír
HátsúlyD
színekArany
Dia lemez.6"
FokozatExtra durva
Csikorog40
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód6805200000
Származási országFI

Termékváltozatok

TermékekModellHátsúlyFokozatCsikorogÁr
FINISH 1ST 8441-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 80 G - 50 db-os csomag | AD4QYQ 42X681 8441-035Dközepes80€49.80
FINISH 1ST 8442-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 120 G - 50 db-os csomag | AD4QYR 42X682 8442-035DNagyon finom120€43.51
FINISH 1ST 8443-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelyk 150 G - 50 db-os csomag | AD4QYT 42X683 8443-035CNagyon finom150€43.44
FINISH 1ST 8445-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelyk 220 G - 50 db-os csomag | AD4QYV 42X685 8445-035CExtra Finom220€41.76
FINISH 1ST 8446-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 320 G - 50 db-os csomag | AD4QYW 42X686 8446-035CExtra Finom320€43.29
FINISH 1ST 8447-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 400 G - 50 db-os csomag | AD4QYX 42X687 8447-035CSzuper finom400€43.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH 1ST 8440-035 Psa csiszolókorong 6 hüvelykes 40 G - 25 db-os csomag
€37.69 /Mértékegység