Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FATH INC 095A3030F csuklópánt, 48 mm x 59 mm, 30, lakk, 6 mm-es menet, 6.6 mm-es rögzítési furat | CP4XVA 55MU37

FATH INC 095A3030F Hinge, 48 mm x 59 mm, 30, Lacquer, 6 mm Thread, 6.6 mm Mounting Hole

Raktáron
Tétel: CP4XVA Típus: 095A3030FKereszthivatkozás: 55MU37
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
€14.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsanér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FATH INC 095300N08 csuklópánt, 40 mm x 80 mm, 40, porszórt, 8 mm-es menet, 8.3 mm-es rögzítési furat | CP4XUV 55MU32 095300N08€18.43
FATH INC 095300N10 csuklópánt, 40 mm x 80 mm, 45, porszórt, 8 mm-es menet, 8.3 mm-es rögzítőfurat | CP4XUW 55MU33 095300N10€19.71
FATH INC 095A2525F csuklópánt, 48 mm x 52 mm, 25, lakk, 6 mm-es menet, 6.6 mm-es rögzítési furat | CP4XUX 55MU39 095A2525F€14.39
FATH INC 095A4040F csuklópánt, 48 mm x 77 mm, 40, lakk, 6 mm-es menet, 6.6 mm-es rögzítési furat | CP4XUY 55MU38 095A4040F€15.84
FATH INC 095A4545F csuklópánt, 48 mm x 87 mm, 45, lakk, 6 mm-es menet, 6.6 mm-es rögzítési furat | CP4XUZ 55MU40 095A4545F€19.60
FATH INC 095SF4040A08 csuklópánt, 63 mm x 73.5 mm, 40, 8 mm horonyszélesség, sima, 6 mm-es menet | CP4XVB 55MU34 095SF4040A08€24.08
FATH INC 095SF4040A10 csuklópánt, 63 mm x 73.5 mm, 40, 10 mm horonyszélesség, sima, 6 mm-es menet | CP4XVC 55MU35 095SF4040A10€24.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FATH INC 095A3030F Hinge, 48 mm x 59 mm, 30, Lacquer, 6 mm Thread, 6.6 mm Mounting Hole
€14.59 /Mértékegység