FANTECH FSD 22 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 22 hüvelykes cső, 120 V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 22 hüvelykes cső, 120 V

Raktáron
Tétel: AA7FEX Modell: FSD 22Kereszthivatkozás: FSD 22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,477.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline ventilátor
Fúvó fordulat / perc1600
CFM @ 0.000-In. SP5223
CFM @ 0.125-In. SP5070
CFM @ 0.250-In. SP4918
CFM @ 0.375-In. SP4766
CFM @ 0.500-In. SP4605
CFM @ 0.750-In. SP4282
CFM @ 1.000-In. SP3865
CFM @ 1.250-In. SP3337
CFM @ 1.500-In. SP2716
CFM @ 2.000-In. SP1308
CFM @ 2.500-In. SP235
Teljes terhelésű erősítők15.00
Magasság21.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő22 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)21-1/2
Bemeneti szélesség (hüvelyk)21-1/2
Max. Mélység19 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP2
Motor fordulatszám1600
motor típusaKülső rotor
Outlet Dia.22 "
Kimeneti magasság21.5 "
Kimeneti szélesség21.5 "
Fázis1
típusCentrifugális
Feszültség120
Kerékátmérő18.58 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVegyes áramlás
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.1613
Hajó magassága (cm)55.9
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 40035 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 18 hüvelykes cső, 120 V | CL3ZFP 40035€1,739.44
FANTECH 40036 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 20 hüvelykes cső, 120 V | CL3ZFQ 40036€2,536.38
FANTECH 45308 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 18 hüvelykes cső, 230 V | CL3ZFR 45308€1,898.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40037 soros légcsatorna ventilátor, négyzet alakú, fém ház, 22 hüvelykes cső, 120 V
€5,477.39 /Mértékegység