FANTECH 49914 Motor, 1 LE, 115/208-230V

Raktáron
Tétel: CL3ZJP Típus: 49914

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3197
Hajó magassága (cm)33
Hajó hossza (cm)45.7
Hajószélesség (cm)33

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 49907 Motor, 1/4 LE, 115/230V | CL3ZJH 49907€199.59
FANTECH 49909 Motor, 1/3 LE, 115/230V | CL3ZJJ 49909€275.82
FANTECH 49910 Motor, 1/2 LE, 115/230V | CL3ZJK 49910€285.51
FANTECH 49911 Motor, 1/2 LE, 208-230/460V | CL3ZJL 49911€336.80
FANTECH 49912 Motor, 3/4 LE, 115/208-230V | CL3ZJM 49912€482.33
FANTECH 49913 Motor, 3/4 LE, 208-230/460V | CL3ZJN 49913€414.41
FANTECH 49915 Motor, 1 LE, 208-230/460V | CL3ZJQ 49915€431.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 49914 Motor, 1 LE, 115/208-230V
€431.05 /Mértékegység